リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
めすアダプター コマプッシュジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63261785
品番
KPJ-M-AQ
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
仕様
●ねじRc:Rc1●呼び径(Su×B):25×1
種別
25Su×1B
材質
本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR
寸法L(mm)
68.5
呼び径(B)
1
使用圧力(MPa)
0〜1.0
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
40.6
寸法B(mm)
46
適合流体
給水
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)
0〜40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材