リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Su)
13×20(13×G1)
注文コード
63261837
品番
KPJ-M-AQFーN
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
仕様
ねじG:G1
種別
13Su×20Su(13×G1)
寸法L(mm)
62.5
使用圧力(MPa)
0〜1.0
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
26.1
寸法B(mm)
38
適合流体
給水
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)
0〜40
呼び径(Su)
13×20(13×G1)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材