仕様●呼び径(Su×B):20×3/4●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下●適用管種類:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)種別20Su×3/4B材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状フランジアダプター質量(g)811寸法L(mm)48最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)寸法l(mm)33寸法T(mm)14適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合温度(℃)0~130寸法h(Φmm)15二面幅F(mm)34