曜日別特売
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168

ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168
ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY) 電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善) 63266168

電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台幅(cm)100質量(kg)42.5色(脚部)ホワイト注文コード63266168品番ELD-FS(MWH)+TUMT1000(BLGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。ワンタッチ電動タイプ。
パターン高さ設定メモリー機能搭載。高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。使う人やライフスタイルに合わせて登録できます。
天板には2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップを搭載。
天板裏にはスチールプレートが付いているので、マグネット式の引き出しやコンセントタップなどの小物を取り付けることができます。コードに物が絡まる心配もなく、見た目もスッキリ。
熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。

用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。電動昇降式 スタンディングデスク 立ち 立ち仕事 スタンディング デスク スタンドデスク パソコンデスク PCデスク フリーデスク 机 会議 テーブル シンプル おしゃれ 電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 在宅勤務 在宅ワーク テレワーク リモートワーク質量(kg)42.5色(天板)ブルーグレー色(脚部)ホワイト仕様天板幅(cm):100材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)ブルーグレー消費電力(W)240幅(cm)100耐荷重(kg)80材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)高さ(cm)71~117組立時間約60分以上昇降方式電動式コンセントAC電源×2、USB(Type-A)×2奥行き(cm)70天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×700
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※【組み立てについて】大型で重量もございます。お二人以上での搬入・組み立てをお願い致します。また、プラスドライバーのご用意をお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

電動昇降デスク 組立動画
電動昇降デスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする