曜日別特売
MPXK17803 バイオ向けクイックカップリング アラム 63266798

バイオ向けクイックカップリング

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1袋(25個)材質本体およびラッチ:ポリカーボネートUSPクラスVI、ロック用スリーブ:ポリサルフォンUSPクラスVI適合チューブ内径1/2(12.7mm)注文コード63266798品番MPXK17803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。
・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。
・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。
・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。
・人間工学に基づいたラッチ
・USPクラスⅥに適合
・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能
・パーティングラインのないタケノコ部
・手袋をはめたままでも簡単操作
・生物学的要件に適合
・再利用でき、使い捨てとしても経済的
・漏れを最小限にします

材質本体およびラッチ:ポリカーボネートUSPクラスVI、ロック用スリーブ:ポリサルフォンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)-40~121滅菌<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)適合チューブ内径1/2(12.7mm)圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。
※同シリーズ内であれば全て接続可。
※未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする