商品レビューを投稿する内容量1袋(25個)材質本体およびラッチ:ポリカーボネートUSPクラスVI、Oリング:シリコーンUSPクラスⅥ適合チューブ内径3/8(9.5mm)注文コード63266807品番MPX22603M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品は材質・使用温度範囲・適合チューブなど14種類から選べます他の種類を見る ・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。
・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。
・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。
・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。
・人間工学に基づいたラッチ
・USPクラスⅥに適合
・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能
・パーティングラインのないタケノコ部
・手袋をはめたままでも簡単操作
・生物学的要件に適合
・再利用でき、使い捨てとしても経済的
・漏れを最小限にします