SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 掃除用具
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の パイプブラシ
煙突導管掃除用ネジ付きブラシ(SW)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63271856
品番
CD-331
参考基準価格(税別)
¥828
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途
煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
手作業用
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
175
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
75
植付(mm)
120
ねじ径(Φmm)
3/8"
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※つなぎ柄を取り付けて煙突内やパイプ内の掃除に使用します。