SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 掃除用具
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の パイプブラシ
煙突導管掃除用ワイヤーエントツブラシ(SW)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
225
注文コード
63272434
品番
CD-352
参考基準価格(税別)
¥886
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途
煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
手作業用
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
225
軸長(mm)
85
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
115
植付(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※柄を持ち手として煙突内やパイプ内の掃除に使用します。