煙突導管掃除用ワイヤーエントツブラシ(SW)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)320 注文コード63272477 品番CD-356
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は全長など10種類から選べます 他の種類を見る

煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。

用途
煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
手作業用
軸径(Φmm)8 全長(mm)320 軸長(mm)100 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)210 植付(mm)180 繰り返し・詰め替え対応
注意
※柄を持ち手として煙突内やパイプ内の掃除に使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする