メイン

AR-4116-1 アクアクローズ グリーンクロス 63273536 AR-4116-1 アクアクローズ グリーンクロス 63273536

アクアクローズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63273536 品番AR-4116-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、ブチルテープで貼付けるだけで簡単に設置することができます。形状記憶型の軟質弾性素材を使用しているので、カットも自由自在で台車もスムーズに通過可能です。付属品も充実しており、延長部はジョイントとジョイント用テープを使用することで止水力が大幅アップします。

用途建築現場内で開口部周辺用の雨水侵入防止に。 セット内容本体×10本、ジョイント×5個、ジョイント用テープ×10枚 長さ(mm)【ジョイント】100 幅(mm)【ジョイント】34【ジョイント用テープ】200 高さ(mm)【ジョイント】18【ジョイント用テープ】75 本体高さ(mm)33 本体長さ(mm)1000 本体幅(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ブチルテープでの貼付のため、設置時はしっかり圧着してください。使用前に、設置面を軽く清掃してください。本製品は完全に水漏れを防ぐものではありません。また 設置個所の凹凸などが原因で著しく水が侵入する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする