曜日別特売
pvc-bouen-050-900-50 防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅 上村産業(上村シート) 63273649

pvc-bouen-050-900-50 防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅 上村産業(上村シート) 63273649
pvc-bouen-050-900-50 防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅 上村産業(上村シート) 63273649
pvc-bouen-050-900-50 防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅 上村産業(上村シート) 63273649
pvc-bouen-050-900-50 防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅 上村産業(上村シート) 63273649

防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1枚注文コード63273649品番pvc-bouen-050-900-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。
1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。
シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。

用途間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)900厚さ(mm)0.5長さ(m)5質量(g/m2)660

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする