C0082 代車用ステッカー【10枚セット】 MROCAT 63273807 C0082 代車用ステッカー【10枚セット】 MROCAT 63273807 C0082 代車用ステッカー【10枚セット】 MROCAT 63273807 C0082 代車用ステッカー【10枚セット】 MROCAT 63273807 C0082 代車用ステッカー【10枚セット】 MROCAT 63273807 C0082 代車用ステッカー【10枚セット】 MROCAT 63273807

代車用ステッカー【10枚セット】

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード63273807 品番C0082
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様角R 材質PVCステッカー 厚さ(mm)1 寸法(mm)91×55 タイプステッカー 内容ご使用分の燃料の補給をお願いいたします。/この車は禁煙です。 入数10枚

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63273807
2025-05-25
用途:
自家用車のダッシュボードの目立つところに お裾分けにも
まっちゃんさーびす 様

なぜか自家用車に貼りたくなり購入。
わりと字体や大きさはオシャレなやつ。

もっと仰々しいデカいやつでも良かったけど、さりげなさがいいのかも。

余っちゃうのよ…
子供たちにあげたらそれぞれ自転車に貼ってた…

今度友人に配ってまわります。

2025-08-11
用途:
レンタカー
Piro Style 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レンタカーに使用するため20枚購入し、あらゆる車種のあらゆる素材の場所(車内)に貼り付けましたが数日で上下から丸まりながら剥がれてきます。念入りにあらゆる方法にて脱脂し引っ張らないよう注意しながら貼っても結果は一緒です。
安価ではあるものの数日間しか使用できないので粗悪品としか言いようがありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする