コニシ
コニシの セメント/アスファルト
コニシの コンクリート
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4セット)
注文コード
63273834
品番
45721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。
耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
コンクリート建造物などのひび割れ補修に。
トラスコ品番
447-4724
色
(主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明
摘要
冬用(適用温度:5〜20℃)
容量(kg)
3
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3L
硬化時間
36時間(5℃)
危険物の性状
非水溶性