5093 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) コニシ 63273877 5093 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) コニシ 63273877

土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4セット) 注文コード 63273877 品番 5093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。
注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。
裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

トラスコ品番447-4503 (主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明 摘要冬用(適用温度:5〜20℃) 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物 硬化時間36時間(5℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする