コニシ
コニシの セメント/アスファルト
コニシの コンクリート
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
63273886
品番
5204
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
はく離が容易なひび割れシール材です。
撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
用途
「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。
トラスコ品番
485-9588
色
灰色
容量(mL)
333
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
非危険物