コニシ
コニシの セメント/アスファルト
コニシの コンクリート
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2セット)
注文コード
63273920
品番
41031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。
用途
コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。
仕様
可使時間(20℃):45±10分
トラスコ品番
485-9651
色
灰色
容量(L)
8
主成分
エポキシ樹脂
可使時間(分)
45±10(20℃)
危険物の類別
非危険物