注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4セット) 注文コード 63273947 品番 45732
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。
5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。
マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。
機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

用途
モルタル、タイルの浮き注入補修に。
アンカーピンの固定に。
コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。
ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。
不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。
トラスコ品番799-8147 (主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色 摘要夏用(適用温度:10℃以上) 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間(23℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする