SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 一般・作業マスク
SARAYA(サラヤ)の フィルター 一般・作業マスク
衛生マスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20箱×100枚)
注文コード
63273965
品番
51180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ノーズピース付でしっかりフィットします。
2層式で息がしやすく快適です。
用途
咳エチケットの励行に。
トラスコ品番
836-3211
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、イヤーバンド部:ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
フリー
入数(枚)
1000
構造
2層
縦(mm)
95
横(mm)
175