KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 絶縁ドライバー
絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63273990
品番
ZD1M-100
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
用途
ハイブリッド車の整備に。
トラスコ品番
754-3034
材質
特殊工具鋼(絶縁コーティング)
全長(mm)
180
先端サイズ
[[-]]3.5
軸長(mm)
100
先端形状
マイナス
商品構成
単品