ECU2-921 ローボート アキレス 63274060 ECU2-921 ローボート アキレス 63274060

ローボート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63274060 品番 ECU2-921
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。
PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。

用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。 付属品フットポンプ、キャリーバッグ、オール×2本、イス板×1枚(ECU4-942は2枚)、補修キット 仕様●チューブ径(cm):33 トラスコ品番127-6040 材質エコストロン(EPDM) 全長(mm)2200 ネイビーブルー 全幅(mm)1260 人数2人
注意
※充気した状態で保管する時は空気を満タンにせず、8割程度にしておいて下さい。
※また、長期の保管になりますので、年1回程度訓練を行うようにしてください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする