FC209S1 アルミ丸パイプ アルインコ 63274236 FC209S1 アルミ丸パイプ アルインコ 63274236

アルミ丸パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63274236 品番 FC209S1
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
構造材に。
下地などに。
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4712 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 全長(mm)1000 艶消しシルバー 外径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする