アルインコ
アルインコの 建物まわり
アルインコの 波板
アルミテラス柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63274419
品番
BA107B3
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
テラスなどの柱に。
トラスコ品番
849-3946
材質
アルミ、表面処理:B1アルマイト
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.2
色
ブロンズ
縦(mm)
60
横(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません