CR-2 シャーシリーマ SK(新潟精機) 63274489 CR-2 シャーシリーマ SK(新潟精機) 63274489 CR-2 シャーシリーマ SK(新潟精機) 63274489 CR-2 シャーシリーマ SK(新潟精機) 63274489

シャーシリーマ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63274489 品番 CR-2
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。

用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 全長(mm)143 刃長(mm)93 グリップ径(Φmm)13.4 本体寸法(mm)W90×H143×D13.4 本体質量(g)90 使用範囲(mm)3-13 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
樹脂穴の拡大

CR-1を買ったが、刃先にバニシングのつもりなのか緩い角度に面取ってあるので全く切れない。
MCナイロンも、真鍮も、強く捻じ込んでも軽い削れカスしか出ない。
古いぼろの方がまだ切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする