セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7172)、チャージャー、バッグ
全長(mm)215
差込角(sq.)3/4
ソケット3/4”, リテーニングリング
長さ(mm)295
幅(mm)88
質量(kg)3.5(バッテリー含む)
高さ(mm)216(バッテリー含む)
電圧(V)DC20
締付能力(普通ボルト)目安M32
バッテリーBL2022
最大締付トルク(N・m)1360
バッテリー容量(Ah)5
適合バッテリーBL2022
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合