ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ボディバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
63275618
品番
BAG2314BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインで使いやすいボディバッグ。
仕様
サブ機能:背面ポケット、内ポケット×2
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
39×10×18