ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ラケットケース テニス2本用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
63275688
品番
BAG2391R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラケット2本収納可能。ポケット付きで小物も入れておくことが可能です。
仕様
サブ機能:正面ポケット
材質
ナイロン
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(cm)
35×81
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63275688
BAG2391R
57459170
BAG2591DR
ラケットケース テニス2本用
ヨネックス(YONEX)
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)