ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ラケットケース テニス2本用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミントブルー
注文コード
63275715
品番
BAG2391BL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラケット2本収納可能。ポケット付きで小物も入れておくことが可能です。
仕様
サブ機能:正面ポケット
材質
ナイロン
色
ミントブルー
寸法(幅W×高さH)(cm)
35×81