ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
バッグパックL テニス2本用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63275794
品番
BAG2408LBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
500mlペットボトル収納可、貴重品ポケット・シューズポケット有り。
仕様
サブ機能:サイドポケット×2、ラケット2本収納部屋
材質
ポリエステル+PU
色
ブラック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
30×20×52