ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ボックスラケットバッグ テニス3本用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
63275819
品番
BAG2312BK
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
3本収納可能なラケットバッグ。メインスペースと仕切られたシューズ専用ポケット付き。
仕様
サブ機能:天マチポケット、ラケット3本収納部屋
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
30×22×72