ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ジュニアバックパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63276099
品番
BAG2389R
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
500mlペットボトル収納可、正面ポケット・ラケット1本収納部屋有り。
仕様
サブ機能:正面ポケット、ラケット1本収納部屋
材質
ポリエステル
色
タンゴレッド
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
31×18×44