ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
バックパックS テニス2本用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレーモク
注文コード
63276178
品番
BAG2318SGL
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラケット2本収納可能なバックパック。メインスペースと仕切られたシューズ専用ポケット付き。
仕様
サブ機能:正面ポケット、内ポケット、ラケット2本収納部屋
材質
ポリエステル
色
グレーモク
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
30×23×49