マッスルパワー2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63276187 品番 MP2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マッスルパワーフレームが、鋭く弾く。専用ケース付。

仕様推奨張力:16〜20(lbs) 材質フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール、ジョイント:アルミT型ジョイント ホワイト/レッド サイズグリップ:G4 質量(g)平均105以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする