ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
マッスルパワー2
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63276196
品番
MP2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マッスルパワーフレームが、鋭く弾く。専用ケース付。
仕様
推奨張力:16〜20(lbs)
材質
フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール、ジョイント:アルミT型ジョイント
色
ホワイト/イエロー
サイズ
グリップ:G4
質量(g)
平均105以下