ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
アイソメトリックTR1 トレーニング用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63276214
品番
ISO-TR1
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
体幹を鍛える、マルチトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
仕様
推奨張力:20〜30(lbs)
材質
フレーム:カーボン、シャフト:カーボン
色
ブルー
サイズ
グリップ:G5
質量(g)
平均118