L-NVY-3P ネイビー 接触冷感メッシュ半袖 SK11 63277105 L-NVY-3P ネイビー 接触冷感メッシュ半袖 SK11 63277105 L-NVY-3P ネイビー 接触冷感メッシュ半袖 SK11 63277105 L-NVY-3P ネイビー 接触冷感メッシュ半袖 SK11 63277105

接触冷感メッシュ半袖

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) サイズL 色(本体)ネイビー 色(ステッチ)ライム 注文コード63277105 品番L-NVY-3P ネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

空調ウエア着用時のインナーとして効果絶大です。
接触冷感メッシュ生地でムレ感を軽減し、いつも快適です。
汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。
両脇に消臭テープを使用し、気になるニオイ成分を軽減します。
身体にフィットし、快適な動作をサポートします。
ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。

混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15 サイズL 機能クール チェスト(cm)(胸囲)96〜104 ウエスト(cm)(胴囲)84〜94 身長(cm)175〜185 色(本体)ネイビー 色(ステッチ)ライム タイプ半袖 身丈(cm)66 身幅(cm)39.5 袖丈(cm)31 アームホール(cm)24 袖口幅(cm)12 天幅(cm)11 裾幅(cm)42.5 用途ワークウェア(シャツ)。 仕様襟足反射プリント
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 接触冷感インナー ワークウェア ポロシャツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63277078
2024-08-30
用途:
真夏の農業作業
農・林・水産業

真夏の農作業に常時着用しています。この上に、空調服を着ているととても作業しやすく暑さをしのげて頑張れます。そのため、数着購入して使いまわしています。ええ大きい方が脱ぎきしやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする