ルシアン
地刺し刺しゅうキット プチフレームの壁飾り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
注文コード
63277255
品番
CSK2324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):6~8時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸(白)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、プチフレーム、図案付き作り方説明書
種類
ひまわり
直径(Φcm)
出来上がり:9