LL-NVY-1Pネイビー 半袖ポロシャツ SK11 吸汗速乾 ネイビー色 サイズLL 63277918

 

LL-NVY-1Pネイビー 半袖ポロシャツ SK11 63277918 LL-NVY-1Pネイビー 半袖ポロシャツ SK11 63277918 LL-NVY-1Pネイビー 半袖ポロシャツ SK11 63277918 LL-NVY-1Pネイビー 半袖ポロシャツ SK11 63277918

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63277918 品番 LL-NVY-1Pネイビー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸水速乾性が高く、着心地が良いポロシャツです。
吸水速乾性、通気性に優れ快適な着心地です。
胸ポケット付きです。
襟元にはデザイン入りパイピングテープを使用しています。
襟の素材を全体の生地と別の素材を使用し、襟を立てて着こなす際にも襟立ちしやすくなっています。
ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。

混率(%)ポリエステル100 ネイビー サイズLL 機能吸汗速乾 チェスト(cm)(胸囲)104〜112 ウエスト(cm)(胴囲)94〜104 身長(cm)175〜185 タイプ半袖 身丈(cm)70.5 身幅(cm)52.5 肩幅(cm)47 アームホール(cm)25.5 袖丈(cm)25 袖口幅(cm)17.5 衿幅(cm)5 天幅(cm)18 用途ワークウェア(シャツ)。 仕様胸ポケット付き
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする