CSK98956 hidamari 刺しゅうキット ルシアン 63277998

hidamari 刺しゅうキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋セット内容刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、コットンテープ、わた、作り方説明書種類ピンクッション×カーキ注文コード63277998品番CSK98956
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●制作時間(目安):4時間●用意するもの:はさみ、定規、まち針、アイロン、綿棒セット内容刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、コットンテープ、わた、作り方説明書種類ピンクッション×カーキ寸法(cm)出来上がり:7×7×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする