CSK98958 hidamari 刺しゅうキット ルシアン 63278016

CSK98958 hidamari 刺しゅうキット ルシアン 63278016
CSK98958 hidamari 刺しゅうキット ルシアン 63278016
CSK98958 hidamari 刺しゅうキット ルシアン 63278016

hidamari 刺しゅうキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋セット内容刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、フェルト、包みボタン、ブローチピン、作り方説明書種類ブローチセット×グリーン・ホワイト注文コード63278016品番CSK98958
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●制作時間(目安):1個当たり 約2時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、アイロン、綿棒セット内容刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、フェルト、包みボタン、ブローチピン、作り方説明書種類ブローチセット×グリーン・ホワイト直径(Φcm)出来上がり:大/約 5、小/約3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする