LL-BLU-1P ブルー 半袖ポロシャツ SK11 吸汗速乾 63278076

 

LL-BLU-1P ブルー 半袖ポロシャツ SK11 63278076 LL-BLU-1P ブルー 半袖ポロシャツ SK11 63278076 LL-BLU-1P ブルー 半袖ポロシャツ SK11 63278076 LL-BLU-1P ブルー 半袖ポロシャツ SK11 63278076 LL-BLU-1P ブルー 半袖ポロシャツ SK11 63278076

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズLL 注文コード63278076 品番LL-BLU-1P ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

吸水速乾性が高く、着心地が良いポロシャツです。
吸水速乾性、通気性に優れ快適な着心地です。
胸ポケット付きです。
襟元にはデザイン入りパイピングテープを使用しています。
襟の素材を全体の生地と別の素材を使用し、襟を立てて着こなす際にも襟立ちしやすくなっています。
ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。

混率(%)ポリエステル100 ブルー サイズLL 機能吸汗速乾 チェスト(cm)(胸囲)104〜112 ウエスト(cm)(胴囲)94〜104 身長(cm)175〜185 タイプ半袖 身丈(cm)70.5 身幅(cm)52.5 肩幅(cm)47 アームホール(cm)25.5 袖丈(cm)25 袖口幅(cm)17.5 衿幅(cm)5 天幅(cm)18 用途ワークウェア(シャツ)。 仕様胸ポケット付き
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする