曜日別特売
PHC-095-2 haitmonicaさんのピアスキット Piece 63278208

PHC-095-2 haitmonicaさんのピアスキット Piece 63278208
PHC-095-2 haitmonicaさんのピアスキット Piece 63278208
PHC-095-2 haitmonicaさんのピアスキット Piece 63278208

haitmonicaさんのピアスキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋セット内容シーチング、接着芯、フェルト、刺しゅう糸 3色、ビーズ 2種、チェコFPビーズ、ピアス金具、作り方説明書種類オーロラ/BLACK注文コード63278208品番PHC-095-2
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様用意するもの:チャコペーパー、セロハン (商品の袋でも可) 、まち針、トレーサーまたはボールペン、刺しゅう枠 (10cm) 、刺しゅう針 (3本どり用) 、ビーズ針、裁ちばさみ、糸切りばさみ、瞬間接着剤、チャコペンセット内容シーチング、接着芯、フェルト、刺しゅう糸 3色、ビーズ 2種、チェコFPビーズ、ピアス金具、作り方説明書種類オーロラ/BLACK寸法(cm)出来上がり:縦2.4×横2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする