アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 机上整理・収納用品
アイリスオーヤマの レターケース
レターケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63278794
品番
LCJ-4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
落ち着いたワントーンカラーでA4ファイルぴったりサイズになっております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×335×252
質量(g)
1370
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
239×312×38
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×310×82
材質
本体/ポリプロピレン、引き出し/スチロール樹脂、ゴム足/エラストマー
サイズ
A4
引出し数
4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63278794
LCJ-4D
66289783
LCJ-4D
レターケース
アイリスオーヤマ
1セット(4台)
¥
7,298
税込
¥
8,028
内容量に違いがあります