ウッドトップデスクチェスト カラータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63278846 品番 WTDC-W430RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【2色×2サイズ】オフィスでの机上の整理整頓に便利なウッドトップデスクチェストです。
オフィスや家庭のインテリアにぴったりな木天板を採用しています。

アッシュブラウン/アイボリー 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×263×269 質量(g)1876 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×525×275 材質本体/ポリプロピレン、天板/プリント紙化粧繊維板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする