木製フロアケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63278873 品番 MFE-7130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オフィスで整理整頓に便利なフロアケースです。オフィスや家庭のインテリアにぴったりな木目を採用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×350×700 質量(g)10500 耐荷重(kg)浅引出:1.5/全体:16 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、引出:スチロール、キャスター:ポリプロピレン樹脂 種類引出し アッシュグレー/クリアブラック 棚段数浅型13段 収納サイズA4 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×350×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-07
用途:
書類、領収書、請求書等の整理整頓
運輸・通信業

とてもオシャレなケースでした!部屋のインテリアにもよく合い、机の下にもピッタリ入りました!引き出しが透明ではなく、半透明のようなブラックのプラスチックで、中の書類が見えないところもとても良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする