- モノタロウ Tシャツ 2021 モノタロウ. 63279126

※着用例

モノタロウ Tシャツ 2021

(582件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード63279126品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

今年も出ました、モノタロウTシャツ。
なくなり次第終了ですので、お早目に!

種別TシャツオリーブサイズSタイプ名入れ不可混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)19着丈(cm)65身幅(cm)48ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

モノタロウTシャツ 2021

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:582
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63279196
2024-02-24
用途: 夏場の仕事の必需品
赤帽トヨダサービス運輸・通信業

新しいタイプの商品待ってます。ツナギの下に丁度よくて別のタイプ・色があればいいな。

対象商品 : 63279038
2023-07-06
用途: デスクワーク時
農・林・水産業

かわいい!今年のTシャツが一番気に入っています。外にも普通に着て行けます。相変わらず着心地もいいです。2016年のTシャツプレゼントから毎年恒例行事のようにゲットし続けてきました。初めは色も少なくラバー転写プリントみたいなてかてかしたプリントでしたが、近年はカラーもお洒落でプリント部分も薄いので少しだけ涼しく感じます。

対象商品 : 63279038
2023-09-30
用途: モノタロウオリジナル
建設業・工事業

モノタロウマニアには堪らないアイテムです!ありがとうございました!

対象商品 : 63279038
2023-06-20
用途: パジャマ
サービス業

家でパジャマとして使用しています。綿なの着心地が良いので部屋ぎに丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 63278995
2023-03-10
用途: 普段着
製造業

自宅で着てます。
この価格で買えるので毎年楽しみです。

対象商品 : 63278977
2022-12-13
用途: 通常使用
その他業種

コスパ良く、生地も丈夫で、夏には欠かせないアイテムとなりました。

対象商品 : 63279004
2022-11-23
用途: 価格が魅力!
有限会社 宰川環境エンジニアリング建設業・工事業

生地もしっかりしており、複数枚購入。デザインもいいですね。

対象商品 : 63278986
2022-11-23
用途: 家庭菜園
その他業種

家庭菜園の時に着用しています。
着易く重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする