テレワークデスク ユビック デスクM・S <お客様組立商品>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63279449 品番YUB-MS-NA-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

その日の気分に合わせて、家の中のいろいろな場所で仕事がしたい。そんな消費者の声から生まれた『どこでも』持ち運んで使えるワークサポート家具です。使わない時には、積み重ねて収納できるのでコンパクトで場所を取りません。
デスクMは4.5kg、デスクSは4.0kgと軽量です。また、デスクMとデスクSは重ねたまま持ち運ぶことができます。

フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 用途コンパクトデスク 幅(mm)476 質量(kg)8.5(デスクM:4.5・デスクS:4) 高さ(mm)650 奥行(mm)365 材質(天板)天然木突板 材質(脚)スチール 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)476×365×650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63279449 YUB-MS-NA-A 63279433 YUB-MS-VB-A テレワークデスク  ユビック デスクM・S <お客様組立商品> イトーキ テレワークデスク ユビック デスクM・S <お客様組立商品> イトーキ 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする