掛け時計(電波時計)電波式・連続秒針 メーカー保証1年|ライブリーアリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63280508 品番SH-11-0003-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掛け時計(電波時計)電波式・連続秒針 メーカー保証1年|ライブリーアリス
遠くからでも見やすい文字!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
音が気にならない連続秒針!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単

用途時刻合わせ不要の電波時計! 付属品お試し用電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質プラスチック枠(ABS)、風防:ガラス製 ブラウン 質量(g)約800 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露しないこと) 直径(Φcm)約32.9 表示方式アナログ 使用電池単3形乾電池 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度 奥行き(cm)約4.7 電波時計連続秒針

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,564 / 税込 ¥1,720
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする