※本体

- ダニよけシリカ トキハ産業 63280553 - ダニよけシリカ トキハ産業 63280553 - ダニよけシリカ トキハ産業 63280553 - ダニよけシリカ トキハ産業 63280553 - ダニよけシリカ トキハ産業 63280553 - ダニよけシリカ トキハ産業 63280553

ダニよけシリカ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25包) 注文コード 63280553 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

殺虫成分不使用ダニの気になる所にポンと置くだけ、天然由来のやしい香りの力で増殖抑制率99%以上。
衣類の防虫ケアにも。香料をシリカゲルに含侵させており小さな袋で色々なところに設置可能。食糧庫などにもおすすめ。

用途布団シーツの中、ベットマットの上、 カーペットの下、食糧庫などダニの発生しやすい場所に置いてください。ご使用後、本品を半日ほど天日に干していただくと、除湿剤としてご使用いただけます。 材質天然精油、シリカゲル、香料、プロピレングリコール、不織布:PET樹脂 寸法(mm)160×70×200 パープル 容量25包 質量(g)130 香りアクアグリーン 有効期間約90日
注意
※使用環境により効果の持続期間が異なる場合があります。
※本品は食べ物ではありません
※お子様の手の届かないところで保管してください。
※おもちゃ箱などに本品を使用する場合、お子様が遊ぶ時は、誤食防止のため、本品を別の手の届かない場所に必ず移しておいてください。
※万一、本品を飲み込んだしまった場合は医師に。
※本品を用途以外に使用しないでください。
※本品は食べ物ではありません。
※使用中、 気分が悪くなった場合は、直ちに使用中止し、換気をしてください。
※設置場所や温度・湿度により効果や持続時間が異なる場合があります。
※摩擦などにより、色移りする恐れがありますので、ご注意ください。
※長期間の保存でシリカゲルの色が変わる場合がありますが、特に効果に問題はありません。
※破棄するときは、市町村の指示に従ってください。
※誤食などの対応のため、使用中はこのパッケージを保管してください。

商品説明動画

ダニよけシリカ リニューアル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63280544
2022-07-13
用途:
日本ミツバチ巣箱
農・林・水産業

初めてなのでまだ効果がわからない。
効果があればどんどん使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする