スタイリッシュワークパンツ (伸縮性ストレッチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63280657 品番 8204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

立ち姿にスタイリッシュなシルエットを維持しつつ、作業の妨げにならないスト
レッチ(伸縮性)ワークパンツです。
ボタンには静電気が起きにくく耐久性の高い樹脂製のスナップボタンを採用し、
各ポケット位置は利便性を考慮したエルゴノミクス・カットデザイン。
ファスナーは繊維を傷つけない高品位な加工を施したYKK製のスライダーです。
これまでの作業着にはないヒップラインの美しさにこだわったワークパンツです。

用途建設作業、内装業、自動車整備、金属加工業、物流作業など幅広い業界での現場作業に。着替えることなくそのまま現場入りされる忙しい方々。 セット内容伸縮性カーゴスラックス 種別カーゴスラックス 材質綿混 グレー サイズL 混率(%)コットン54、ポリエステル43、ポリウレタン3 機能ストレッチ 適応胴囲(cm)79〜87 生地伸縮性T/Cツイル 材質(ボタン)樹脂製スナップボタン(梨地マットブラック)
注意
※洗濯液温は40 ℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来ます。
※塩素系及び酸素系漂白剤の使用はしないで下さい。
※タンブル乾燥(ドラム式洗濯乾燥機)には対応しておりません。
※アイロンは必ず当て布をして行わないと表面がテカテカになってしまいます。
※ドライクリーニング(弱石油系溶剤)対応商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする