4032 アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280745

4032 アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280745
4032 アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280745
4032 アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280745
4032 アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280745
4032 アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280745
4032 アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280745
4032 アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280745

アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード63280745品番4032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げたアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色を実現。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。
金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に相手に真っすぐな意思を投げかけるように存在感を引き立てます。
ぜひお手に取ってみて下さい。

用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(国産高耐光)ブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル90、綿10頭囲(cm)59~62特性吸汗速乾、耐光性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 警備の仕事
その他業種

セキュリティキャップだけにあり着帽しているだけで警備員だとわかります。
軽くて雨にも強く、鷲のマークがセキュリティーマンとして強調されており警備にはかかせないキャップです。

対象商品 : 63280736
2023-04-14
用途: 見回り時の雰囲気づくりとして

生地も丈夫そうだし、しっかりした作りです。安物感は全く感じません。色やデザインも文句なしです。洗濯試験は未だしていません。テストした方は投稿お願いします。参考にする方もいらっしゃるかと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする